※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39125292 品番 PS2-18J14
参考基準価格(税別)¥5,620 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール2 歯数18 穴径A(Φmm)14 歯幅E(mm)20 材質MC901 種別平歯車 形状S1K 質量(kg)0.026 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面硬度115〜120HRR 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0〜0.42(理論値) ボス径B(Φmm)30 ボス長F(mm)10 全長G(mm)30 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ(参考値):4.24(0.43) 歯切基準面 歯先円直径D(Φmm)40 基準円直径C(Φmm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする