※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39126017 品番 PS3-16J16
参考基準価格(税別)¥7,050 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール3 歯数16 穴径A(Φmm)16 歯幅E(mm)30 材質MC901 種別平歯車 形状S1K 質量(kg)0.071 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面硬度115〜120HRR 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0〜0.52(理論値) ボス径B(Φmm)38 ボス長F(mm)15 全長G(mm)45 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ(参考値):12.3(1.25) 歯切基準面 歯先円直径D(Φmm)54 基準円直径C(Φmm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする