※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
全109種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39126071
品番
PS3-18J18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,630
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
3
歯数
18
穴径A(Φmm)
18
歯幅E(mm)
30
材質
MC901
種別
平歯車
形状
S1K
質量(kg)
0.087
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯面硬度
115〜120HRR
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0〜0.54(理論値)
ボス径B(Φmm)
40
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
45
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):14.3(1.46)
歯切基準面
穴
歯先円直径D(Φmm)
60
基準円直径C(Φmm)
54
CADデータダウンロード