※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全109種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39126087
品番
PS3-18J19
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
3
歯数
18
穴径A(Φmm)
19
歯幅E(mm)
30
材質
MC901
種別
平歯車
形状
S1K
質量(kg)
0.085
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯面硬度
115〜120HRR
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0〜0.54(理論値)
ボス径B(Φmm)
40
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
45
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):14.3(1.46)
歯切基準面
穴
歯先円直径D(Φmm)
60
基準円直径C(Φmm)
54
CADデータダウンロード