※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
愛知時計電機
愛知時計電機の 分析・環境・測定器具
愛知時計電機の 比重計/密度計
愛知時計電機の 実験研究用電子比重計
電磁式積算体積計 SWシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39126764
品番
SW100-KN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥548,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
電池駆動なので、電源工事が不要可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない表示がデジタルで視認性も抜群
仕様
計測流体:水
サイズ(cm)
最小導電率30μS/
精度
±2%RD〜
流体温度範囲(℃)
0〜40
口径(mm)
100
アズワン品番
62-3789-11
流量範囲(m
3
/h)
1.4〜280
駆動源
専用リチウム電池(10年)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39126764
SW100-KN
24865358
SW100-KN
電磁式積算体積計 SWシリーズ
愛知時計電機
1個
¥
629,800
税込
¥
692,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39126764
SW100-KN
24865324
SW100-KN
電磁式積算体積計 SWシリーズ
愛知時計電機
1個
¥
629,800
税込
¥
692,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39126764
SW100-KN
24865367
SW100-KN
電磁式積算体積計 SWシリーズ
愛知時計電機
1個
¥
629,800
税込
¥
692,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39126764
SW100-KN
24865340
SW100-KN
電磁式積算体積計 SWシリーズ
愛知時計電機
1個
¥
629,800
税込
¥
692,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39126764
SW100-KN
24865349
SW100-KN
電磁式積算体積計 SWシリーズ
愛知時計電機
1個
¥
629,800
税込
¥
692,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39126764
SW100-KN
24865376
SW100-KN
電磁式積算体積計 SWシリーズ
愛知時計電機
1個
¥
629,800
税込
¥
692,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です