SW300-KN 電磁式積算体積計 SWシリーズ 愛知時計電機 39126816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁式積算体積計 SWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39126816 品番SW300-KN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,265,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

電池駆動なので、電源工事が不要可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない表示がデジタルで視認性も抜群

仕様計測流体:水 サイズ(cm)最小導電率30μS/ 精度±2%RD〜 流体温度範囲(℃)0〜40 口径(mm)300 アズワン品番62-3789-16 流量範囲(m3/h)5.7〜1140 駆動源専用リチウム電池(10年)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする