※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSAプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39126911 品番 PSA2.5-32J15
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール2.5 歯数32 穴径A(Φmm)15 歯幅E(mm)25 材質MC901 種別平歯車 形状S5K 質量(kg)0.14 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面硬度115〜120HRR 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0〜0.46(理論値) 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ(参考値):17.4(1.77) 歯切基準面 歯先円直径D(Φmm)85 基準円直径C(Φmm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39127715
2021-06-02
用途:
巻き取り機の中間ギア磨耗品と交換

完璧に出来上がっています。但し、はめあい交差の指定は慎重に選んだ方が良いかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする