※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSAプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数48 穴径A(Φmm)15 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ(参考値):14.9(1.52) 注文コード39128862 品番PSA2-48J15
参考基準価格(税別)¥7,490 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は歯数・穴径A・許容トルクなど253種類から選べます 他の種類を見る

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール2 歯数48 穴径A(Φmm)15 歯幅E(mm)20 材質MC901 種別平歯車 形状S5K 質量(kg)0.16 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面硬度115〜120HRR 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0〜0.44(理論値) 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ(参考値):14.9(1.52) 歯切基準面 歯先円直径D(Φmm)100 基準円直径C(Φmm)96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする