KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRGCPFD CP歯研ラック Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39131513
品番
SRGCPFD20-1000J
参考基準価格(税別)
¥132,800
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
モジュール
6.3662
歯数
50
歯幅(mm)
60
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
歯研ラック
形状
RD
ピッチ(mm)
20
全長A(mm)
1000
高さ(C)(mm)
60
寸法F(mm)
60
寸法E(mm)
23
穴数
5
圧力角(°)
20
寸法G(mm)
220
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度
45〜55HRC
歯面仕上げ
研削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
60
かみあい高さD(mm)
53.63
使用ねじ
M16
CADデータダウンロード
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。