※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRFD取付穴加工ラック モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39131574
品番
SRFD2.5-300J
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
モジュール
2.5
歯数
38
歯幅(mm)
25
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
取付穴加工ラック
形状
RD
全長A(mm)
298.45
高さ(C)(mm)
30
寸法F(mm)
19.23
寸法E(mm)
12
穴数
3
圧力角(°)
20
寸法G(mm)
130
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級 (相当品)
歯面硬度
95HRB以下
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
25
かみあい高さD(mm)
27.5
使用ねじ
M8
CADデータダウンロード
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。