※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRFD取付穴加工ラック モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39131592 品番 SRFD2-300J
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
モジュール2 歯数48 歯幅(mm)20 材質S45C 表面処理黒染 種別取付穴加工ラック 形状RD 全長A(mm)301.59 高さ(C)(mm)25 寸法F(mm)20.8 寸法E(mm)10 穴数3 圧力角(°)20 寸法G(mm)130 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 (相当品) 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)20 かみあい高さD(mm)23 使用ねじM6
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする