※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRFD取付穴加工ラック モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39131617
品番
SRFD3-300J
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
モジュール
3
歯数
32
歯幅(mm)
30
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
取付穴加工ラック
形状
RD
全長A(mm)
301.59
高さ(C)(mm)
35
寸法F(mm)
20.8
寸法E(mm)
14
穴数
3
圧力角(°)
20
寸法G(mm)
130
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級 (相当品)
歯面硬度
95HRB以下
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
32
使用ねじ
M10
CADデータダウンロード
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。