※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRFD取付穴加工ラック モジュール6 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39131653
品番
SRFD6-500J
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
モジュール
6
歯数
26
歯幅(mm)
60
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
取付穴加工ラック
形状
RD
全長A(mm)
490.09
高さ(C)(mm)
60
寸法F(mm)
25.04
寸法E(mm)
23
穴数
3
圧力角(°)
20
寸法G(mm)
220
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級 (相当品)
歯面硬度
95HRB以下
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
60
かみあい高さD(mm)
54
使用ねじ
M16
CADデータダウンロード
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。