※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRFK取付穴加工ラック モジュール0.8 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39131671
品番
SRFK0.8-300J
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
モジュール
0.8
歯数
119
歯幅(mm)
8
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
取付穴加工ラック
形状
RA
全長A(mm)
299.08
高さ(C)(mm)
12.3
寸法F(mm)
14.54
寸法E(mm)
5.5
穴数
4
圧力角(°)
20
寸法G(mm)
90
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級 (相当品)
歯面硬度
95HRB以下
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
8
かみあい高さD(mm)
11.5
使用ねじ
M4
CADデータダウンロード
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。