KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRGCPFD CP歯研ラック Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
6.3662
全長A(mm)
500
注文コード
39131723
品番
SRGCPFD20-500J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,600
この商品は
モジュール・全長A
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
6.3662
歯数
25
歯幅(mm)
60
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
歯研ラック
形状
RD
ピッチ(mm)
20
全長A(mm)
500
高さ(C)(mm)
60
寸法F(mm)
30
寸法E(mm)
23
穴数
3
圧力角(°)
20
寸法G(mm)
220
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度
45〜55HRC
歯面仕上げ
研削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
60
かみあい高さD(mm)
53.63
使用ねじ
M16
CADデータダウンロード
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。