画像準備中

SRGCPFD CP歯研ラック Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39131732 品番 SRGCPFD5-1000J
参考基準価格(税別)¥61,400 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
モジュール1.5915 歯数200 歯幅(mm)15 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RD ピッチ(mm)5 全長A(mm)1000 高さ(C)(mm)20 寸法F(mm)50 寸法E(mm)8 穴数6 圧力角(°)20 寸法G(mm)180 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45〜55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)15 かみあい高さD(mm)18.41 使用ねじM5
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする