KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRGFD歯研ラック モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39131741
品番
SRGFD1.5-500J
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
モジュール
1.5
歯数
106
歯幅(mm)
15
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
歯研ラック
形状
RD
全長A(mm)
499.51
高さ(C)(mm)
20
寸法F(mm)
24.76
寸法E(mm)
8
穴数
4
圧力角(°)
20
寸法G(mm)
150
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度
45〜55HRC
歯面仕上げ
研削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
15
かみあい高さD(mm)
18.5
使用ねじ
M5
CADデータダウンロード
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。