KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRGFD歯研ラック モジュール5 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39131827
品番
SRGFD5-1000J
参考基準価格(税別)
¥102,300
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
モジュール
5
歯数
64
歯幅(mm)
50
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
歯研ラック
形状
RD
全長A(mm)
1005.31
高さ(C)(mm)
50
寸法F(mm)
62.65
寸法E(mm)
20
穴数
5
圧力角(°)
20
寸法G(mm)
220
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度
45〜55HRC
歯面仕上げ
研削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
50
かみあい高さD(mm)
45
使用ねじ
M14
CADデータダウンロード