KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRGFK 歯研ラック モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39131897
品番
SRGFK1-500J
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
モジュール
1
歯数
159
歯幅(mm)
10
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
歯研ラック
形状
RA
全長A(mm)
499.51
高さ(C)(mm)
12
寸法F(mm)
24.76
寸法E(mm)
5
穴数
4
圧力角(°)
20
寸法G(mm)
150
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度
45〜55HRC
歯面仕上げ
研削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
10
かみあい高さD(mm)
11
使用ねじ
M4
CADデータダウンロード
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。