※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全317種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39131976
品番
SS1.5-100J28
参考基準価格(税別)
¥12,610
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):147(15.0)
歯面強さ(参考値):35.5(3.62)
ボス径B(Φmm)
60
歯幅E(mm)
15
ウェブ厚H(mm)
9
リム径I(Φmm)
125
基準円直径C(Φmm)
150
歯先円直径D(Φmm)
153
穴径A(Φmm)
28
ねじ穴J(Φmm)
5
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
25
モジュール
1.5
歯数
100
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S2K
質量(kg)
1.78
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
取付ねじ穴サイズ
M6
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級(相当品)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.18〜0.38(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴(H7)
キー溝幅(mm)
8
キー溝深さ
3.3
CADデータダウンロード
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。
※取付ねじ穴サイズに*のあるものは、座グリ加工を施しています。