※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全317種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39132125
品番
SS1.5-42J12
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):52.9(5.40)
歯面強さ(参考値):5.65(0.58)
ボス径B(Φmm)
45
歯幅E(mm)
15
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
63
歯先円直径D(Φmm)
66
穴径A(Φmm)
12
ねじ穴J(Φmm)
5
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
25
モジュール
1.5
歯数
42
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1K
質量(kg)
0.46
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
取付ねじ穴サイズ
M4*
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級(相当品)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.14〜0.32(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴(H7)
キー溝幅(mm)
4
キー溝深さ
1.8
CADデータダウンロード
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。
※取付ねじ穴サイズに*のあるものは、座グリ加工を施しています。