※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS1.5-52J18 SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39132685 SS1.5-52J18 SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39132685

SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39132685 品番 SS1.5-52J18
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):68.9(7.02)
歯面強さ(参考値):8.85(0.90)
ボス径B(Φmm)50 歯幅E(mm)15 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)78 歯先円直径D(Φmm)81 穴径A(Φmm)18 ねじ穴J(Φmm)5 ボス長F(mm)10 全長G(mm)25 モジュール1.5 歯数52 種別平歯車 材質S45C 形状S1K 質量(kg)0.66 表面処理黒染 圧力角(°)20 取付ねじ穴サイズM5 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.14〜0.32(理論値) 公差AH7 歯切基準面穴(H7) キー溝幅(mm)6 キー溝深さ2.8
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。
※取付ねじ穴サイズに*のあるものは、座グリ加工を施しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする