クラウンゼドラン コンフォートキング CK83848シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード39133527 品番CK83848GY2A
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

特許ゼドランフォームは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。適度な弾力性のあるマットで、立ち作業中の疲労をやわらげます。床面からの寒さが伝わりにくくなります。低温環境でも弾力性が変わりにくく、性能を発揮します。キズがつきにくく、滑りにくい表面で、簡単に清掃することができます。サービスカウンターなどでもご使用いただける2人用サイズ。防炎適合品。

グレー 厚さ(mm)10 質量(kg)約2.1 寸法(幅W×長さL)(cm)46×122 アズワン品番62-4883-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする