※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全373種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39135144
品番
SS2.5-19J19
参考基準価格(税別)
¥4,630
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):83.2(8.49)
歯面強さ(参考値):5.05(0.51)
ボス径B(Φmm)
39
歯幅E(mm)
25
基準円直径C(Φmm)
47.5
歯先円直径D(Φmm)
52.5
穴径A(Φmm)
19
ボス長F(mm)
12
全長G(mm)
37
モジュール
2.5
歯数
19
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1K
質量(kg)
0.37
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級(相当品)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.14〜0.28(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴(H7)
CADデータダウンロード
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。