曜日別特売
MPC-02 ローリータンク用コック コッくんローリータンク ミヤサカ工業 39136424

MPC-02 ローリータンク用コック コッくんローリータンク ミヤサカ工業 39136424
MPC-02 ローリータンク用コック コッくんローリータンク ミヤサカ工業 39136424

ローリータンク用コック コッくんローリータンク

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39136424品番MPC-02
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ローリータンクの口に取り付けができる本格コックです。

アズワン品番61-7000-24危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39136424
2024-04-22
用途: 除草作業に使うローリータンクに
農・林・水産業

除草作業で長い距離を歩くため軽トラに積める大きさのローリータンクを買ったのですが、排水口に蛇口がなく困っていました。
ローリータンクに合う蛇口を検索したところ、ローリータンク用のこちらの商品を見つけました。
ローリータンク用なので、サイズも気にせず購入できて良かったです。
使いたい量で、すぐ止められて大変助かってます。

対象商品 : 39136424
2024-01-18
用途: 防災用水タンク用。
四国電材株式会社

ご注意ください。この製品は、スイコー製のスーパーローリータンクには取付けできません。先程調べたのですが、別のECサイトでは、そのことが記載されているいました。コダマ製専用のようです。
ひとヤマぐらいはネジ入りますがそれから進みません。
製品は、しっかりした作りで問題ありません。
なにかに使えないかなコレ。

5が参考にしています
対象商品 : 39136424
2024-03-31
用途: 野菜栽培用、薬剤散布
株式会社ハーベジファーム農・林・水産業

発送も早く、コスパもよかった。改良点は、とくになし。

対象商品 : 39136424
2023-07-30
用途: 造園作業時
農・林・水産業

以前使っていた物より使い勝手が良くコスパが良いのでまた購入しようと思う

対象商品 : 39136424
2020-06-14
用途: 500Lタンクの連結に使用
農・林・水産業

シールテープを確実に巻いて締めれば、水漏れもなく良い製品です。雨水利用の為、500Lタンクを5台接続するために購入しました。1台のタンクのみ全排水したい場合は、コックを閉めたまま、本体取り付け部を緩めればホースを繋いで連結したまま排水出来るので便利です。ホースは、内径19mm。モノタロウでは、安いホースを見つけることが出来ませんでしたが、他の農業用サイトにて、TOGAWAぼうもエコグリーン19m/mというホースを安く手に入れ使用しました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする