アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の フッ素樹脂テープ
アズピュアESDクリアファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
39139915
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
IPAやアルコールで拭いても表面抵抗値が変化しません。
基材
PP(ポリプロピレン)
材質
PP(ポリプロピレン)
色
グレー
サイズ
A4
表面抵抗
10^9〜10Ω/□
アズワン品番
1-4799-61