pH試験紙

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100枚) pH測定有効範囲1〜12 タイプブックタイプ 注文コード39141184 品番165/1-12
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はpH測定有効範囲・タイプ・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

試験紙をサンプルの液体に漬け、すぐに取り出してカラーチャートと比較してpH値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。

仕様ボトル入 種別【測定領域】1〜12 長さ(mm)50 幅(mm)5.5 タイプブックタイプ pH測定有効範囲1〜12 アズワン品番61-8517-45
注意
※サンプルが強酸であることが予想される場合は、安全には十分配慮してご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39141315
2022-04-19
用途:
殺菌水濃度検査

色の違いが分かりづらいので使用するのにむいていない。

対象商品:
39141184
2020-07-11
用途:
次亜塩素酸水の測定に使います。
医療・福祉・介護関連業

お値段も安く、使用に問題もなく、大変良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする