曜日別特売
98 pH試験紙 マイクロエッセンシャル 39141263

pH試験紙

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個pH測定有効範囲6.5~13.0タイプロールタイプ注文コード39141263品番98
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

試験紙をサンプルの液体に漬け、すぐに取り出してカラーチャートと比較してpH値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。

仕様ディスペンサー入種別【測定領域】6.5~13.0幅(mm)5.5タイプロールタイプ長さ(m)4.57pH測定有効範囲6.5~13.0アズワン品番61-8517-49
注意
※サンプルが強酸であることが予想される場合は、安全には十分配慮してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39141315
2022-04-19
用途: 殺菌水濃度検査

色の違いが分かりづらいので使用するのにむいていない。

対象商品 : 39141184
2020-07-11
用途: 次亜塩素酸水の測定に使います。
医療・福祉・介護関連業

お値段も安く、使用に問題もなく、大変良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする