曜日別特売
QC-1001 第四級アンモニウム試験紙 マイクロエッセンシャル 39141367

第四級アンモニウム試験紙

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(1巻)注文コード39141367品番QC-1001
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。試験紙をサンプルの液体に漬け、すぐに取り出してカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。食品業界などでは消毒の為に必要とされる塩素濃度のチェックが必須となります。試験紙の長さを自由に決められるロールタイプです。

種別ロールタイプ ディスペンサー入 0~1000幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0~1000アズワン品番61-8517-63
注意
※サンプルが強酸であることが予想される場合は、安全には十分配慮してご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする