名東化工機
名東化工機の ドラム缶用ポンプ
名東化工機の 電動式ドラム缶用ポンプ
ケミカルハンディポンプ オイル用 MHO-20シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39142618
品番
MHO-20LA
参考基準価格(税別)
¥335,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
2000CP(ギヤオイル150番)までの移送が可能。用途の広い電動式ドラムポンプ。小分けもOK"L"タイプ(ガンノズルとリリーフバルブ付)
使用液
切削油、作動油、機械油、ギアオイル(〜2000CP)
材質(液体)
アルミ
最大吐出量(L/min)
20
全揚程(m)
17.5
ホース長さ(mm)
904
質量(kg)
7.5
アズワン品番
61-4439-75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000