曜日別特売
SS3-15J15 SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39143106

SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数15注文コード39143106品番SS3-15J15
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):99.7(10.2)
歯面強さ(参考値):5.23(0.53)
ボス径B(Φmm)36歯幅E(mm)30基準円直径C(Φmm)45歯先円直径D(Φmm)51穴径A(Φmm)15ボス長F(mm)15全長G(mm)45モジュール3歯数15種別平歯車材質S45C形状S1K質量(kg)0.43表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.14~0.32(理論値)公差AH7歯切基準面穴(H7)
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする