RFB750F オリオン除湿乾燥機 RFBシリーズ オリオン機械 39143799

オリオン除湿乾燥機 RFBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番62-2271-88 注文コード39143799 品番RFB750F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250,000
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。キャスター付。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上汎用性の高い単相100V電源を採用(RFB500F)スリムでコンパクト、キャスター搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能豊富なオプションを用意乾燥に適した高温環境(45℃まで)対応タイプもシリーズ化

アズワン品番62-2271-88 仕様質量:46、除湿能力(50/60Hz) :1.4/1.7、電流(50/60Hz):2.7/3.0、凝縮器・蒸発器:フィンアンドチューブ型強制空冷式コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型、送風機(W):25 使用温度範囲(℃)1〜40 電源三相200±10%(50/60) 冷媒制御方式キャピラリチューブ サイズ(mm)781×400×540 霜取方法ホットガス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39143799 RFB750F 80652524 RFB750F 除湿乾燥機 RFBシリーズ オリオン機械 除湿乾燥機 RFBシリーズ オリオン機械 1台 249,800 税込274,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする