※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンディデジタルマノメーター DMH-01シリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(kPa)0〜±100 分解能0.1kPa アズワン品番3-7591-04 注文コード39143966 品番DMH-01-100kP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥182,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は圧力レンジ・分解能・アズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

サンプリング間隔を10msから60secまで12段階で設定できます。パソコン接続時は圧力変化を画面で見ながら測定及び測定データ保存が可能です。測定データはcsv形式のファイルで保存されるため、表計算ソフト等で分析可能です。

測定流体窒素・酸素等の非腐食性気体 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)212(電池除く) 種類差圧計 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 本体寸法(mm)76×135×35(突起部除く) 精度±0.5%F.S. 分解能0.1kPa メモリー(内蔵)16MB サンプリング(間隔)12段階(10ms・20ms・50ms・100ms・200ms・500ms・1sec・2sec・5sec・10sec・30sec・60sec) 表示単位kPa 接続口(圧力)ワンタッチホースジョイント(チューブ外径Φ4mm) アズワン品番3-7591-04 圧力レンジ(kPa)0〜±100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする