KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
100
穴径A(Φmm)
20
注文コード
39146493
品番
SSG1.5-100J20
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・穴径A
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):113(11.6)
歯面強さ(参考値):187(19.1)
ボス径B(Φmm)
70
歯幅E(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
150
歯先円直径D(Φmm)
153
穴径A(Φmm)
20
ボス長F(mm)
14
全長G(mm)
29
モジュール
1.5
歯数
100
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1K
質量(kg)
2.42
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
歯面硬度
45〜55HRC
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
0.12〜0.20(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴(H7)
CADデータダウンロード
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。