全窒素・全りん測定セット(高圧)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード39148053 品番TNP-NP2
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

この製品は、前処理工程(有機態窒素、有機態りんの分解)から測定まで行なえます。
高圧分解器+試薬類+水質計のセットで、以下のセットが用意されています。
【分解装置/付属品】 高圧分解器 1式、ラック 1個、耐圧瓶 4個
【測定機】 デジタルパックテスト 全窒素/全りん 1台
【試薬】 全窒素試薬(高圧分解) 1箱、全りん試薬(高圧分解) 1箱
この製品は株式会社ワンダーシェフと共同で開発しました。

仕様全窒素・全りん測定セット(高圧)、【高圧分解器】140kPa(126℃)・IH対応 TGK品番211807517 セット内容分解装置:高圧分解器×1式、ラック×1個、耐圧瓶×4個、デジタルパックテスト(全窒素・全りん)、試薬:全窒素試薬(高圧分解)×1箱、全りん試薬(高圧分解)×1箱 種別高圧 測定範囲(mg/L)全窒素/0.5〜7.0、全りん/0.10〜2.00 測定時間約60分(前処理操作含む) アズワン品番1-2551-33
注意
セット付属の高圧分解器(140kPa(126℃)IH対応)をご使用ください。
他の圧力鍋を用いると正しく測定できません。
加熱器具を別途ご用意ください。
測定には、付属のデジタルパックテスト 全窒素/全りん(型式:DPM2-TNP)を使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする