- 超低発塵クリーンルーム用手袋 ピュアネス ゼロワン 興研 39148123 - 超低発塵クリーンルーム用手袋 ピュアネス ゼロワン 興研 39148123 - 超低発塵クリーンルーム用手袋 ピュアネス ゼロワン 興研 39148123

超低発塵クリーンルーム用手袋 ピュアネス ゼロワン

商品レビューを投稿する
78日以内出荷返品不可 78日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50双×4箱) 注文コード 39148123 品番 -
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ISOクラス1の環境で製造・梱包された世界初のクリーンルーム用手袋(メーカー調べ)。徹底的な低発塵化と製造・梱包環境のスーパークリーン化により実現した、いままでにない低発塵のクリーンルーム用手袋。1双ずつで個装されているので、箱を開封しても最後の1双まで綺麗な状態で保管・使用できます。。左右別型で豊富なサイズ展開なので、フィット感が良く、手先の細かい作業にも適しています。

セット内容1ケース200双入(50双×4箱、1双ずつ個別包装) 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)中指先/掌部:0.20 サイズ(inch)7.5 アズワン品番62-4995-75 表面仕上げグリップ仕上げ
注意
※ご注文の際にユーザー様情報が必要な商品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする