※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
100
穴径A(Φmm)
25
注文コード
39148697
品番
SSG1-100J25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,280
この商品は
歯数・穴径A
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):26.9(2.74)
歯面強さ(参考値):42.5(4.34)
モジュール
1
歯数
100
穴径A(Φmm)
25
歯幅E(mm)
8
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
形状
S1K
質量(kg)
0.57
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
種別
平歯車
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
歯面硬度
45〜55HRC
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
0.10〜0.18(理論値)
公差A
H7
ボス径B(Φmm)
50
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
18
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
102
基準円直径C(Φmm)
100
CADデータダウンロード
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。