※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGH - ガイド付シリンダ/エアハイドロタイプ(MGGHMB32)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39148777 品番 MGGHMB32-75-B54L
参考基準価格(税別)¥56,820 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド オートスイッチ種類B54 ストローク(mm)75 リード線(m)3 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする