コードレス全ねじカッタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39149794 品番CL18DSAL(LXPK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥176,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

W1/2(軟鋼)全ねじ切断可能!
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能
高所作業に便利なフック付き
定寸切断に便利な全ねじ取付け穴搭載
LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 充電時間(分)約25(UC18YDL使用時) ストローク数(回/分)25 付属品急速充電器(冷却機能付)、W1/2カッタ、W3/8カッタ、スペーサ、六角棒スパナ、ケース、電池カバー 刃数カッタ:4個 質量(kg)4.2(BSL36A18/BSL1860装着時) 切断能力【全ねじ】軟鋼:W1/2、W3/8、W5/16、M12、M10、M8、M6、ステンレス:W3/8 蓄電池形名BSL36A18 本体寸法(全長×高さ)(mm)310×185(BSL36A18/BSL1860装着時) アズワン品番64-8462-89

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39149794 CL18DSAL(LXPK) 54839166 CL18DSAL (LXPKZ) コードレス全ねじカッタ HiKOKI(旧:日立工機) コードレス全ねじカッタ HiKOKI(旧:日立工機) 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする