オリタタミデスク

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39150327 品番 100-DESK028W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

折りたためば省スペース。しかもイスも折りたためて机にかけられるのでとても便利です。
女性の方でもできる簡単折りたたみ構造です。
引き出しが2つ付いていますので、パソコンのアクセサリ等の収納が可能です。
キッチンやリビングにも似合うメイプル木目柄です。

高さ(mm)700 幅(mm)900 奥行(mm)580 ホワイト 質量(kg)16.12 耐荷重(kg)天板左側20・天板右側20・下部棚10 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(デスク900×580×700、(チェア)365×D373×H664 引出し内寸法(mm)257×360×120 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF 天板厚さ(mm)18 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×580×700 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×580×700 総耐荷重(kg)(デスク)50、(チェア)80 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)300×664×460
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39150327
2021-05-11
用途:
事務作業
医療・福祉・介護関連業

使用しない時はコンパクトにできて便利です。広げて使用するともがたつきがなく、PCデスク・書き物机として活用しています。ただ付属のイスの座面が硬いので、長時間の作業時はクッションがないと厳しいです。その点が改善されると星5です。

対象商品:
39150318
2019-06-22
用途:
事務処理用
その他業種

折りたたみ式かつキャスターつきなので、何処でも移動可能で、とても便利で生産的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする