※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 穴径A(Φmm)18 注文コード39150535 品番SSG2.5-16J18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,360
この商品は穴径Aなど215種類から選べます 他の種類を見る

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):53.3(5.44)
歯面強さ(参考値):20.1(2.05)
モジュール2.5 歯数16 穴径A(Φmm)18 歯幅E(mm)25 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 形状S1K 質量(kg)0.27 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級(相当品) 歯面硬度45〜55HRC 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)0.10〜0.20(理論値) 公差AH7 ボス径B(Φmm)32 ボス長F(mm)18 全長G(mm)43 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)45 基準円直径C(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする