※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径A(Φmm)
18
注文コード
39150562
品番
SSG2.5-17J18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
穴径A
など
215
種類から選べます
他の種類を見る
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):58.6(5.97)
歯面強さ(参考値):23(2.34)
モジュール
2.5
歯数
17
穴径A(Φmm)
18
歯幅E(mm)
25
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
平歯車
形状
S1K
質量(kg)
0.32
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
歯面硬度
45〜55HRC
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
0.10〜0.20(理論値)
公差A
H7
ボス径B(Φmm)
35
ボス長F(mm)
18
全長G(mm)
43
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
47.5
基準円直径C(Φmm)
42.5
CADデータダウンロード