ローデスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39151149 品番 100-DESKL003BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

床に座って作業する際に、最適なシンプルなL字型ローデスクです。
L字型形状の為、スペースをたっぷり確保することができます。
ローデスクの為、圧迫感を与えず、窮屈な印象になりません。
メイン天板に対して、サブ天板の位置は、左・右好きな位置を選んで取り付けることができます。
(組み立て時に左右どちらかを選択してください)
フレームは強度と耐久性の高いスチールを採用。
天板下は、動きの妨げになる脚がない為、左右のデスク間を自由に移動することができます。
座椅子を使っても窮屈にならない少し高めの設計です。
天板は、水や汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。

高さ(mm)380 間口(mm)1100 奥行(mm)1000 質量(kg)12.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1000×380 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(メラミン化粧板) 色(天板)ダークブラウン 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする