※使用例
天板と中棚にはプロジェクターやノートPCなどの2台の機器を設置することができるスタンドです。プレゼンなどや、簡易立ち作業としてなどに使用できます。天板の角度を約12度調整可能することができます。天板部の高さは95~145cmまでの25cmごとの11段階の調整が可能です。ストッパー付きキャスター搭載で、簡単に移動ができます。プロジェクターやノートパソコン以外でも、タブレットなども設置可能です。太めのスチール脚でしっかり安定して使用でき、ボルトでしっかりと固定できます。
棚板は取付側の反対サイドが下がり、天板は中央で取付しているにも関わらず、水平にならない(板が湾曲?)。プロジェクターの調整は後方左側のコマをほぼ一杯まで上げて何とか調整できたが、このまま板の上に載せていると傾きがさらにキツくなるのでは?と心配している。