曜日別特売
300-DTP01 マルチラベル サンワダイレクト 39152113

※使用例

300-DTP01 マルチラベル サンワダイレクト 39152113
300-DTP01 マルチラベル サンワダイレクト 39152113
300-DTP01 マルチラベル サンワダイレクト 39152113
300-DTP01 マルチラベル サンワダイレクト 39152113

マルチラベル

(2件のレビュー)
返品不可
面付ノーカット
余白なし
内容量1セット(100枚)注文コード39152113品番300-DTP01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

修正用、修正ラベル用として便利な無地のラベルシール。
A4サイズで裏面にグレーの特殊な糊を使用しているので、
下地の色柄や文字が透けず、隠すことができます。
値札シールや表示シール、印刷物の訂正シールとしても使えます。
また色が濃い下地や柄のついた下地の上にも使えます。

ホワイトラベルサイズ(mm)210×297厚さ(mm)0.16ラベル厚(mm)0.085白色度(%)92面付ノーカットタイプ下地が透けない印刷片面片数100片余白なし入数100シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ、カラー・モノクロレーザープリンタラベル形状四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39152113
2024-06-18
用途: 事務作業

商品が無事に届きました。
ありがとうございます。
今後もよろしくお願いします。

対象商品 : 39152113
2024-01-29
用途: 商品名・商品の説明分などに使用している。
製造業

以前はラベルシールを入れている袋が切れて納品になり困っていましたが、
今回は切れない袋に入れて頂きありがとうございます。
安くてよい商品なのでこれからも使わせて頂きたいと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする