300-DTP10 マルチラベル サンワダイレクト ホワイト色 下地が透けないタイプ 39152129

※使用例

300-DTP10 マルチラベル サンワダイレクト 39152129 300-DTP10 マルチラベル サンワダイレクト 39152129 300-DTP10 マルチラベル サンワダイレクト 39152129 300-DTP10 マルチラベル サンワダイレクト 39152129

マルチラベル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 面付10面 注文コード39152129 品番300-DTP10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は面付など6種類から選べます 他の種類を見る

修正用、修正ラベル用として便利な無地のラベルシール。
A4サイズで裏面にグレーの特殊な糊を使用しているので、
下地の色柄や文字が透けず、隠すことができます。
値札シールや表示シール、印刷物の訂正シールとしても使えます。
また色が濃い下地や柄のついた下地の上にも使えます。

ホワイト ラベルサイズ(mm)86.4×50.8 厚さ(mm)0.16 ラベル厚(mm)0.085 白色度(%)92 面付10面 タイプ下地が透けない 印刷片面 片数1000片 余白四辺余白付 入数100シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ、カラー・モノクロレーザープリンタ ラベル形状四角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39152113
2024-06-18
用途:
事務作業

商品が無事に届きました。
ありがとうございます。
今後もよろしくお願いします。

対象商品:
39152113
2024-01-29
用途:
商品名・商品の説明分などに使用している。
製造業

以前はラベルシールを入れている袋が切れて納品になり困っていましたが、
今回は切れない袋に入れて頂きありがとうございます。
安くてよい商品なのでこれからも使わせて頂きたいと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする