曜日別特売
SSG2-24J18 SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39153073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数24注文コード39153073品番SSG2-24J18
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):49.8(5.08)
歯面強さ(参考値):24.7(2.52)
モジュール2歯数24穴径A(Φmm)18歯幅E(mm)20材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1K質量(kg)0.35圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級(相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)0.10~0.20(理論値)公差AH7ボス径B(Φmm)38ボス長F(mm)16全長G(mm)36歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)52基準円直径C(Φmm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする