※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全216種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39154875
品番
SSG3-17J16
参考基準価格(税別)
¥9,430
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):101(10.3)
歯面強さ(参考値):40.3(4.11)
モジュール
3
歯数
17
穴径A(Φmm)
16
歯幅E(mm)
30
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
平歯車
形状
S1K
質量(kg)
0.57
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
歯面硬度
45〜55HRC
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
0.12〜0.22(理論値)
公差A
H7
ボス径B(Φmm)
37
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
50
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
57
基準円直径C(Φmm)
51
CADデータダウンロード