※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39155191 品番 SSG3-23J20
参考基準価格(税別)¥11,310 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):158(16.1)
歯面強さ(参考値):78.7(8.02)
モジュール3 歯数23 穴径A(Φmm)20 歯幅E(mm)30 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 形状S1K 質量(kg)1.13 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級(相当品) 歯面硬度45〜55HRC 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)0.12〜0.22(理論値) 公差AH7 ボス径B(Φmm)56 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)75 基準円直径C(Φmm)69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする