排水溝の掃除をしても、ドアの隙間を隙間埋めテープで塞いでも、どこからか現れて増えていくコバエに悩まされていました。ゼリー状のコバエ取り、黄色い農作業用の虫取り紙なども試しましたが積極的な駆除は出来ませんでした。しかし、この商品を導入して数日で猛烈な数のコバエが殺虫機の中で息絶えていました。ほぼ音もニオイも無く、それでいてコバエを誘引して駆除してくれます。見栄えは良くないのでホールには設置できませんが、キッチンに2台置いたことにより、ほぼ完璧な駆除が出来ました。コバエに悩んでいる方におすすめです。
捕虫器蛍光灯は交換できませんと書いていたので使い捨てかと思っていました。
1シーズン(約半年)で切れて、捨てようと思いましたが、念のためバラしてみました。
バラしついでにくっついた虫を落としました。
分解しなくても下の虫貯め皿を外して、中のビス2本外せばFL6Wが入っていて
簡単に交換できる。交換用の蛍光管をモノタロウさんで販売してくれたらよかったのに。
合うかどうかは分からないがアズワン品番2-7608-11 仕様捕虫器ランプ(1個)899円を注文してみました。
他の捕虫用蛍光管は2000円くらいするので、本体ごと買い替えた方が良いです。
『交換可能』商品として法規対応した商品を発売しました。
是非またご購入をお願いします。
注文コード:58283698
値段がとても安く、田舎の虫多き家で作業する親にプレゼントしたところ、とても使いやすく、助かったとのこと。
2000円前後で数か月利用できるのであればじゅうぶんにやすく、とても良心的な製品ではないのだろうか。
また、ランプ交換はできないが、寿命が来たら新しく買えば・・・
ということでよいのではないだろうか。
吊り下げ専用となっているため、置けますが軽いので転がりやすい感じですね。商品の底を広げてもらったら、置いても使えそうで、なお良いですが、安くてメッチャ良い商品だと思います。電撃部分は取り換えできませんが、5000時間使えてこのお値段は、超良心的です。
すぐに届いて 助かりました 犬を飼っているので夏場はどうしてもコバエに悩まされます 2つ買いましたが とても良い商品なので あと2つ追加しましたwww
なんといっても、スプレーしなくてよいし、食器などに噴霧が掛かる心配もなし。無音・ブルーの光(夜は目立つしいいですね)虫がこれに入る瞬間”バシッ”という音がしてほ〜今虫が捕獲・殺虫されたという実感があります。
ただ改善点は電源スイッチがないのでON/OFはコードの抜き差しでしかできないのが難点ですね。
羽虫には申し訳ないがたくさん捕まっています。
コバエ等は金網に付いたままになっていて下には落ちていません。
何十匹も捕らわれていますがめんどくさいので掃除していません。
2台買った内の一台のみを使用していたのですが虫が採れる様を見た娘にもう一台は持っていかれました。